Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028164/50
Cod. Produttore
0028164/50
Cod. EAN
4044774660387

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 14G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali avanzate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione garantisce flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in robotica e automazione. Con un design ottimizzato, OLFLEX ROBOT 900 P è la scelta perfetta per prestazioni affidabili nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G0,75Mmâ² Olflex Robot 900 P