Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119014
Cod. Produttore
1119014
Cod. EAN
4044773068887

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero fili: 14
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Durata: Affidabile
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 14 fili di conduttore con sezione da 0,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta lo rende ideale per il cablaggio di impianti elettrici che necessitano di un conduttore sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G0,5Mmâ² Olflex Classic 110