Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119014/50
Cod. Produttore
1119014/50
Cod. EAN
4044774549804

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 14G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 14 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

14

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 14G0,5Mmâ² Olflex Classic 110