› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 14/19Awg Olflex Heat 260 Sc Nero

Cod. Rexel RR0106001
Cod. Produttore 0106001
Cod. EAN 4044773060829

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 SC
  • Sezione cavo: 14/19 AWG
  • Colore: nero
  • Resistente a: alte temperature
  • Uso: applicazioni industriali
  • Materiale: durevole e resistente
  • Diametro: 14/19 AWG
  • Affidabilità: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 14/19 AWG, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. OLFLEX HEAT 260 SC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

9,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Cavo 14/19Awg Olflex Heat 260 Sc Nero