Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0158510/1000
Cod. Produttore
0158510/1000
Cod. EAN
4044774676746

Informazioni di prodotto

KNL-ST NiCr/Ni KCA 12x2x1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL-ST in nichel rame e nichel, con conduttori di sezione 1,5 mm² e configurazione 12x2, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e temperature elevate. Conforme alla norma DIN, garantisce affidabilità e durata nel tempo per impianti elettrici specializzati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

22,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

333 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

333 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12X2X1,5Mmâ² Knl-st Nicr/Ni Kca Din Termocoppia