Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSFR2XHOR12X2X1
Cod. Produttore
FR2XHOR12X2X1,5

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 12x2x1,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: FR2XHOHR
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Versatile e affidabile
Il cavo FR2XHOHR è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura include 12 conduttori da 2x1,5 mm², offrendo una capacità di trasmissione efficace e sicura. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Grazie alla sua versatilità, il FR2XHOHR è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FR2XHOHR è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura include 12 conduttori da 2x1,5 mm², offrendo una capacità di trasmissione efficace e sicura. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Grazie alla sua versatilità, il FR2XHOHR è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 12X2X1,5Mmâ² Fr2Xhohr 450/750V Grigio