Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035825/100
Cod. Produttore
0035825/100
Cod. EAN
4044774717838

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Struttura: 12x2x0,75
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: LIYCY
  • Uso: Sistemi comunicazione
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con struttura 12x2x0,75, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale specifico di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione robusta per impianti elettrici e sistemi di comunicazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

456 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

243 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X2X0,75Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)