Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034258
Cod. Produttore
0034258
Cod. EAN
4044773040609

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 12X2X0,25
  • Tipo cavo: UNITRONIC CY PIDY
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Serie: PIDY TP
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Costruzione resistente
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC CY PIDY TP 12X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una costruzione robusta che assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a 12 conduttori da 0,25 mm offre una trasmissione efficiente e sicura, rendendolo ideale per diverse esigenze elettriche. Scegli l'UNITRONIC per un'ottima soluzione nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

416 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

17,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)