Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034258/100
Cod. Produttore
0034258/100
Cod. EAN
4044774743752

Informazioni di prodotto

  • Conduttori alta qualità materiale
  • 12 coppie fili 0,25 mm²
  • Applicazioni trasmissione dati
  • Struttura TP torsionata
  • Affidabilità ambienti industriali
  • Trasmissione stabile e precisa
  • Serie UNITRONIC CY PIDY
  • Resistenza elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC CY PIDY (TP) 12X2X0,25 è caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e controllo, offre affidabilità e resistenza in ambienti industriali. La struttura a 12 coppie di fili da 0,25 mm² assicura una trasmissione stabile e precisa, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

416 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

17,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X2X0,25Mmâ² Unitronic Cy Pidy (Tp)