Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035135/100
Cod. Produttore
0035135/100
Cod. EAN
4044774716442

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 2 x 0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Uso: Trasmissione dati e segnali
  • Schermatura: Protezione interferenze
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Conduttore selezionato
  • Prestazioni: Elevate elettriche
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) composto da 12 conduttori da 2 x 0,14 mm², caratterizzato da un conduttore con superficie specifica e materiale selezionato per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, offre una protezione efficace contro le interferenze grazie alla sua schermatura. Questo cavo è ideale per installazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)