Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022512/152
Cod. Produttore
0022512/152
Cod. EAN
4044774705927

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY A 12XAWG24/7
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY composto da 12 conduttori in rame stagnato, ciascuno con 7 fili di dimensioni 24 AWG. Il conduttore presenta una superficie liscia che garantisce elevata conduttività e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo, adatto per installazioni in ambito industriale e civile.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X24Awg/7 Unitronic Liyy A