Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022612
Cod. Produttore
0022612
Cod. EAN
4044773014174

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY A
  • Conduttori: 12 x 22 AWG/7
  • Sezione conduttori: AWG 22
  • Struttura: 7 fili
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Classificazione: 080401
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY A 12XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e una resistenza superiore. La sua classificazione merceologica 080401 ne attesta l'idoneità per utilizzi professionali. Con il suo design robusto, l'UNITRONIC LIYY è ideale per chi cerca efficienza e durabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X22Awg/7 Unitronic Liyy A