Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044712
Cod. Produttore
0044712
Cod. EAN
4044773047592

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY A
  • Conduttori: 12x AWG22/7
  • Flessibile: Sì
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Trasmissione: Efficace segnale
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 12XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e un'affidabilità superiori. La sua costruzione a 12 fili AWG22/7 assicura una trasmissione efficace dei segnali, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con un design robusto e flessibile, l'UNITRONIC LIYCY è perfetto per ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X22Awg/7 Unitronic Liycy A