Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340079
Cod. Produttore
15340079
Cod. EAN
4044777917501

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 12x2,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 340, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una tensione nominale di 600V. Con una sezione di 12x2,5 mm², è perfetto per garantire un'ottima conduzione elettrica. La robustezza e l'affidabilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

504 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

12

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

16,1 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 12X2,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Comando