Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034812
Cod. Produttore
0034812
Cod. EAN
4044773035261

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Resistenza: Superiore
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 12 fili conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza superiore, ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

259 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1Mmâ² Unitronic Liycy