Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034812/100
Cod. Produttore
0034812/100
Cod. EAN
4044774715643

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 12X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti diversi. Con un design robusto e una classificazione merceologica 080401, è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

259 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1Mmâ² Unitronic Liycy