Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340064
Cod. Produttore
15340064
Cod. EAN
4044777917358

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 12x1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAIN 340, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 600V e una configurazione di 12 conduttori da 1 mm, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per ambienti di lavoro impegnativi. OLFLEX TRAIN 340 è la scelta perfetta per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

12

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

12 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 12X1Mmâ² Olflex Train 340 600V Comando