Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012654
Cod. Produttore
0012654
Cod. EAN
4044773002720

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12x1 mm²
  • Costruzione robusta: alta resistenza
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: usura e ambienti
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Classificazione merceologica: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 12X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX EB CY 12X1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1Mmâ² Olflex Eb Cy