Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119862
Cod. Produttore
1119862
Cod. EAN
4044773061024

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Efficienza: nelle installazioni
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 110 12X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto offre una costruzione robusta e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua affidabilità e durata ne fanno una scelta eccellente per chi cerca un cavo che resista nel tempo, assicurando sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1Mmâ² Olflex Classic 110