Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012664/100
Cod. Produttore
0012664/100
Cod. EAN
4044774542331

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 12X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre flessibilità e resistenza, ideale per installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy