Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119912/50
Cod. Produttore
1119912/50
Cod. EAN
4044774557892

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 12X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità con dimensioni di 12x1,5 mm, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse configurazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1,5Mmâ² Olflex Classic 110