Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119912/100
Cod. Produttore
1119912/100
Cod. EAN
4044774557908

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12x1,5 mm
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 110
  • Prestazioni: eccellenti
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 12x1,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche diverse, offrendo affidabilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X1,5Mmâ² Olflex Classic 110