Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0165005
Cod. Produttore
0165005
Cod. EAN
4044773072433

Informazioni di prodotto

  • Serie: KEL FE/CUNI
  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Materiale: FE/CUNI resistente
  • Alta conduttività e durata
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: robusto e preciso
  • Connessione: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri KEL FE/CUNI JX 12X1,5 IEC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design robusto e dimensioni precise, KEL FE/CUNI JX 12X1,5 IEC è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

13,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12X1,5Mmâ² Kel Fe/Cuni Jx Iec Termocoppia