Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034712/100
Cod. Produttore
0034712/100
Cod. EAN
4044774715261

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 12X0,75
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specifica che garantisce elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Unitronic Liycy