Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012645
Cod. Produttore
0012645
Cod. EAN
4044773002799

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Utilizzo: industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 12X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una trasmissione sicura dell'energia. Con OLFLEX EB CY 12X0,75, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy