Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012425/500
Cod. Produttore
0012425/500
Cod. EAN
4044774541068

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 12x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Protezione: usura elevata
  • Serie: OLFLEX EB
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 12X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità superiore e una protezione efficace contro l'usura. Questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con il suo design pratico, OLFLEX EB 12X0,75 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Eb