Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135812/100
Cod. Produttore
1135812/100
Cod. EAN
4044774569697

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione affidabile per le tue applicazioni elettriche. Con un diametro di 12x0,75 mm, è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per un utilizzo prolungato, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy