Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119812/100
Cod. Produttore
1119812/100
Cod. EAN
4044774557137

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 12x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Durabilità: Elevata
  • Costruzione: Avanzata
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità con una sezione di 12x0,75 mm². Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durabilità. La sua costruzione avanzata assicura una connessione sicura e stabile, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'ottima soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Classic 110