Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119812
Cod. Produttore
1119812
Cod. EAN
4044773061093

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 12x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistenza: elevata
  • Installazione: facile
  • Conduttività: ottima
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo eccellente resistenza e flessibilità. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a 12 conduttori da 0,75 mm consente una facile installazione e un'ottima conduttività. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Classic 110