Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119812/50
Cod. Produttore
1119812/50
Cod. EAN
4044774557120

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 12X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è composto da fili sottili per una maggiore flessibilità e facilità di posa. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio ordinato e resistente, assicurando prestazioni stabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,75Mmâ² Olflex Classic 110