Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028512
Cod. Produttore
0028512
Cod. EAN
4044773036152

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: elettriche generiche
  • Materiale: resistente
  • Trasmissione: affidabile e sicura
  • Installazione: efficiente e duratura
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 12X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una sezione di 0,5 mm, ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione assicura una trasmissione affidabile e sicura dell'energia elettrica, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Scegli l'UNITRONIC LIYY per un'installazione efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Unitronic Liyy