Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028512/100
Cod. Produttore
0028512/100
Cod. EAN
4044774709529

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazione: Collegamento interno
  • Superficie conduttore: Alta prestazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Trasmissione segnale: Efficiente
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYY con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da una superficie del conduttore specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni di collegamento interno, offre affidabilità e flessibilità grazie alla qualità dei materiali utilizzati nel conduttore. Progettato per garantire una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Unitronic Liyy