Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034612
Cod. Produttore
0034612
Cod. EAN
4044773036374

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 12 fili
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnale e controllo
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Installazioni professionali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, assicura una trasmissione efficiente del segnale e resistenza agli agenti esterni. Ideale per installazioni elettriche professionali dove è richiesta precisione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Unitronic Liycy