Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136762/100
Cod. Produttore
1136762/100
Cod. EAN
4044774572529

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12x0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Eccellente
  • Trasmissione energia: Sicura
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 12x0,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura dell'energia elettrica, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy