Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136762/50
Cod. Produttore
1136762/50
Cod. EAN
4044774572512

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile e compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 12X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche e goditi un prodotto affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy