Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135762
Cod. Produttore
1135762
Cod. EAN
4044773095159

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un collegamento efficiente e resistente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy