Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028412
Cod. Produttore
0028412
Cod. EAN
4044773037111

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 rame stagnato
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Uso: installazioni interne
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: UNITRONIC LIYY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 12 conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,34 mm². Progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni di automazione e controllo, è ideale per installazioni interne che richiedono trasmissione sicura di segnali elettrici. La superficie del conduttore trattata assicura una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per ambienti industriali dove è richiesta una connessione stabile e performante.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,34Mmâ² Unitronic Liyy