Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029599
Cod. Produttore
0029599
Cod. EAN
4044773627671

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12x0,34 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: robotica industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Trasmissione energia: sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT F1 12X0,34, un cavo progettato per applicazioni robotiche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua struttura robusta è ideale per il collegamento di dispositivi in movimento, assicurando una trasmissione sicura dell'energia. Scegli l'OLFLEX ROBOT F1 per le tue esigenze di cablaggio elettrico, un alleato affidabile per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,34Mmâ² Olflex Robot F1