Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029599/100
Cod. Produttore
0029599/100
Cod. EAN
4044774661384

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 12X0,34
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 12X0,34, un cavo elettrico progettato per applicazioni industriali avanzate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo estreme. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione e la manovra in spazi ristretti, rendendolo ideale per robotica e automazione. Con il suo eccellente isolamento e resistenza, OLFLEX ROBOT F1 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,34Mmâ² Olflex Robot F1