Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033312/100
Cod. Produttore
0033312/100
Cod. EAN
4044774741390

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Sezione cavo: 12x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Uso: industriale e commerciale
  • Connessione: stabile e duratura
  • Tipo: cavo LIYD11Y
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYD11Y 12X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione lo rende perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il UNITRONIC LIYD11Y 12X0,25 si adatta facilmente a diverse esigenze, offrendo una connessione stabile e duratura.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,25Mmâ² Unitronic Liyd11Y