Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034412/300
Cod. Produttore
0034412/300
Cod. EAN
4044774713090

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 12x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è costituito da 12 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, mantenendo ottime caratteristiche di flessibilità e protezione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,25Mmâ² Unitronic Liycy