Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028680
Cod. Produttore
0028680
Cod. EAN
4044777514885

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD P plus 12x0,25
Descrizione del produttore: Scopri la qualità del cavo UNITRONIC FD P PLUS 12X0,25, un prodotto di punta del marchio UNITRONIC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti vari, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza senza compromessi nella tua rete elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,25Mmâ² Unitronic Fd P Plus A