Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033212/500
Cod. Produttore
0033212/500
Cod. EAN
4044774741192

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 12x0,14
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYD11Y è costituito da 12 fili con sezione di 0,14 mm² ciascuno, realizzati con conduttore di alta qualità. La superficie del conduttore è trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Questo materiale conduttore assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y