Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034312
Cod. Produttore
0034312
Cod. EAN
4044773039900

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da 12 fili con sezione di 0,14 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando