Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028100
Cod. Produttore
0028100
Cod. EAN
4044773042726

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBOT 900
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 0,14 mm²
  • Uso: applicazioni robotiche
  • Materiale: durevole e resistente
  • Ambiente: industriale
  • Protezione: alta resistenza all'usura
  • Trasmissione energia: efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 DP 12X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni eccellenti e resistenza all'usura. Con un design versatile, OLFLEX ROBOT 900 è ideale per ambienti industriali, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,14Mmâ² Olflex Robot 900 Dp