Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028100/50
Cod. Produttore
0028100/50
Cod. EAN
4044774659954

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBOT 900
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12x0,14 mm²
  • Alta flessibilità per robotica
  • Materiali resistenti
  • Protezione contro usura
  • Adatto ambienti industriali
  • Lunga durata garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT 900 DP 12X0,14, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccezionali in ambienti industriali. La sua struttura flessibile garantisce facilità di installazione e movimentazione, mentre la protezione contro l'usura assicura una lunga durata nel tempo. Con un design che combina efficienza e robustezza, l'OLFLEX ROBOT 900 è la scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,14Mmâ² Olflex Robot 900 Dp