Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028100/100
Cod. Produttore
0028100/100
Cod. EAN
4044774659961

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 fili
  • Sezione: 0,14 mm²
  • Applicazione: Industriale robotica
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura e sollecitazioni
  • Qualità segnale: Eccellente
  • Movimento continuo: Supportato
  • Serie: ROBOT 900 DP
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT 900 DP è progettato per applicazioni industriali avanzate che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Composto da 12 fili con sezione di 0,14 mm² ciascuno, garantisce eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono ottimizzati per assicurare una lunga durata anche in condizioni di movimento continuo, tipiche degli ambienti robotizzati. Questo cavo è ideale per il cablaggio di macchinari e robot, offrendo resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, mantenendo nel contempo un'elevata qualità del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12X0,14Mmâ² Olflex Robot 900 Dp