Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220234
Cod. Produttore
73220234
Cod. EAN
4044773326901

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC SPIRAL
  • Conduttori: 12x0,14 mm²
  • Lunghezza: 500 m
  • Struttura: a spirale
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Materiali: resistenti
  • Serie: RR73220234
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/500, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. La sua struttura a spirale offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per utilizzi professionali. Con un diametro di 0,14 mm e una lunghezza di 500 m, questo cavo rappresenta una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,2 mm

Produttore

Cavo 12X0,14/500 Unitronic Spiral Spiralato