Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220231
Cod. Produttore
73220231
Cod. EAN
4044773326932

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/200
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL composto da 12 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La struttura a spirale consente un'ottima gestione del cavo in spazi ridotti, garantendo resistenza all'usura e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici e sistemi di controllo, questo cavo assicura prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,2 mm

Produttore

Cavo 12X0,14/200 Unitronic Spiral Spiralato