Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123431
Cod. Produttore
1123431
Cod. EAN
4044774401195

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 12
  • Isolamento: elevato
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Identificazione fili: facile
  • Durabilità: robusto
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 12 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto all'uso in ambienti industriali e civili.

isolamento filo

Altro

peso

624 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv